VERTEX(バーテックス)
ステンレス製精密バイス
材質
SUS440
平行度(mm)
0.005/100以内
直角度(mm)
0.005/100以内
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89781072
VSTV25
HRC56
160
70
62
80
29
4.4
¥
132,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
89781081
VBST30
HRC56~60
190
73
68
100
35
4.5
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください