VERTEX(バーテックス)
ステンレス製電極ホルダ
材質
SUS440
硬度
HRC58
平行度(mm)
0.003/100以内
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法G(Φmm)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89781097
VEH20MS
65
30
102
25
9
68
0.7
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
89781106
VEH20DS
100
35
110
35
10
65
1.3
¥
59,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください