砥石バランサ

砥石バランサ - VERTEX(バーテックス)
内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
砥石径(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89781291LBS1008.8225152最大:200137
81,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
89781307LBS35015.1260180最大:350160
101,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
89781316WBS30012.5280195最大:510最大:300
138,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする