曜日別特売

カラーバリエ受皿

カラーバリエ受皿 - Richell(リッチェル)
(3件のレビュー)

家具やインテリアのテイストに合わせて選べる3色。オーソドックスなカラーからモダンなカラーまで、和にも洋にも調和します。カラーバリエの輪鉢や長鉢とコーディネートでお使いいただけます。

用途受皿。材質ポリプロピレン質量(g)950内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(cm)
適合号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
883754274号ホワイト11.7×24号
110
取扱い終了
883754364号コーヒーブラウン11.7×24号
110
取扱い終了
883754455号ホワイト14.7×2.65号
120
取扱い終了
883754545号コーヒーブラウン14.7×2.65号
120
取扱い終了
883754636号ホワイト17.6×36号
170
取扱い終了
883754726号コーヒーブラウン17.6×36号
170
取扱い終了
883754817号ホワイト20.5×3.77号
200
取扱い終了
883754977号コーヒーブラウン20.5×3.77号
200
取扱い終了
883755068号ホワイト23.3×48号
260
取扱い終了
883755158号コーヒーブラウン23.3×48号
260
取扱い終了
883755249号ホワイト26.0×4.39号
350
取扱い終了
883755339号コーヒーブラウン26.0×4.39号
350
取扱い終了
8837554210号ホワイト28.8×4.710号
430
取扱い終了
8837555110号コーヒーブラウン28.8×4.710号
430
取扱い終了
883758924号ブラウン11.7×24号
110
取扱い終了
883759015号ブラウン14.7×2.65号
120
取扱い終了
883759176号ブラウン17.6×36号
170
取扱い終了
883759267号ブラウン20.5×3.77号
200
取扱い終了
883759358号ブラウン23.3×48号
260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88375551
2020-05-23
用途: 10号受け皿
その他業種

厚みが有り丈夫です。 また深さも結構あるので暫く育成中のポット苗の置き場になってました。

対象商品 : 88375551
2020-02-14
用途: 鉢底の水受けに使用します
株式会社 外川その他業種

色も落ち着いたブラウンで適度に厚みもありとてもしっかりした商品です。淵の高さも充分にあるので水が漏れる心配が無いと思います、

対象商品 : 88375506
2020-02-10
用途: 品の良い白色です。
運輸・通信業

アイボリーほど色は濃くなく横も段が着いていて強度もそこそこあります。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする