Richell(リッチェル)
フレアプレート
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを・・・清楚なデザインのフレアプレートは、さりげなくひと鉢のインテリア性を高めてくれます。
用途
受皿。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
950
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(cm)
適合号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88376066
4号
12.9×2.8
4号
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88376075
5号
15.9×3.3
5号
¥
190
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88376084
6号
18.8×3.8
6号
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88376093
7号
21.8×4.3
7号
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください