Richell(リッチェル)
ガーデンフェンス木目調
(1件のレビュー)
庭とアプローチを仕切るエッジングや花壇の縁取りに・・・本格的な木の風合いを表現したフェンスです。
用途
園芸その他。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
911
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×2.2×33.5
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88377773
60型
ブラウン
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
88377782
60型
ホワイト
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください