曜日別特売

日産MCPソーダ塩

日産MCPソーダ塩 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)日産MCPソーダ塩 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(6件のレビュー)

チドメグサやクローバーなどの広葉雑草を枯らす、日本芝用の選択性の除草剤。希釈タイプ。

用途広葉雑草退治に・日本芝にも。剤形液剤(原液)適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、芝生適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、スギナ成分MCPAナトリウム塩容量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×162散布面積(m2)150~200適合作物樹木等、麦類農林水産省登録第(号)22331毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(300g)
注意
※緑地管理用
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379137-
1,100
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379137
2021-05-29
用途: 芝生内の雑草駆除
不動産業

高麗芝の中の雑草駆除に使用しています。グリーンアージランとダインと一緒に使っています。チドメグサには抜群に効きます。

1が参考にしています
対象商品 : 88379137
2018-09-25
用途: 日本芝の雑草駆除
有限会社エスク景環デザイン建設業・工事業

チドメグサなどの広葉雑草には効果が出ているがメヒシバ、コブシなどには効果が見られない。オオバコは効果があるようだが現時点では十分ではない。やはり一種類だけの散布では無理があるようで組み合わせを検討中。

対象商品 : 88379137
2018-06-13
用途: 芝生の雑草駆除
株式会社アルシサービス業

チドメグサ、酢漿草の駆除に購入しました。以前も使用したことがあり、効果が感じられるのに多少時間はかかりますが、まあ良いと思います。

対象商品 : 88379137
2017-04-27
用途: 庭の芝の除草

グリーンアージラン液剤(芝生用イネ科雑草の除草剤)と混合して使っています。 今までの中で一番効果的と感じています。

対象商品 : 88379137
2017-06-16
用途: 庭の手入れ
医療・福祉・介護関連業

芝生の中に生えてくるシロツメクサ除去の為に使用しています。シロツメクサもまあまあ枯れてくれますが、芝も枯れます。

1が参考にしています
対象商品 : 88379137
2017-02-21
用途: 芝生の雑草退治
シーザーシステム株式会社

年一回購入しています。 希釈液なので、かなりの面積に散布出来、重宝しています。 均一に芝生が散布しないと若干焼けるくらいで、散布時の腕前にも重要になってきますが、特に不安は感じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする