曜日別特売

エードボールCa

エードボールCa - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)エードボールCa - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(2件のレビュー)

あらゆる植物の鉢植えの置き肥に。植物を丈夫に育てるカルシウムを配合し、花着きが良く、緑鮮やかな生育を促します。

用途あらゆる鉢物に・効きめは2~3ヵ月持続します。適合作物あらゆる鉢物成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg-酸化カルシウムCao)12-12-12-1-3質量(g)182容量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×52×116名称エード錠剤11号肥料の種類被覆複合肥料内容量1本(150g)
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで記載内容に従ってお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379304-
700
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379304
2020-11-06
用途: オフィスの観葉植物
教育・研究機関

置き肥がなかなか見つからなかったので助かりました。

対象商品 : 88379304
2018-02-09
用途: 鉢植え
卸売・小売業

容量は小さいのですが、室内の観葉植物であれば充分すぎる量です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする