曜日別特売
(28件のレビュー)

根まで枯らし発芽も抑えしつこいスギナにも効果。
400g入、800g入は散粒容器入り、3kg入は散布容器付ですので手軽に使用できます。

用途根まで枯らし発芽も抑える・スギナにも・長期持続型。成分メトリブジン・DBN・DCMU適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り仕様長期間(3~6ヵ月間)雑草の発生を抑えます農林水産省登録第(号)21135毒劇区分普通物適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ニワホコリ、メヒシバ、スギナ剤形粒剤
注意
※緑地管理用
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
※芝生では使えません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
散布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379496-1本(800g)1年生雑草80~106.6(約24.3坪~32.3坪)
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88379487-1本(400g)1年生雑草40~53.3(約12.2坪~16.1坪)
950
809
890(税込)
当日出荷
88379471-1箱(3kg)1年生雑草300~400(約91坪~121.2坪)
4,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88379471-33118454-- クサノンEX粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 33118454クサノンEX粒剤KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)1袋(3kg)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: コスパ最高
製造業

実家の墓に使った。6か月後に行ったがほとんど草は生えてなかった。

対象商品 : 88379496
2024-08-27
用途: スギナの駆逐
運輸・通信業

スギナの地下茎に効きそうなので購入。数ヶ月に一回散布して、約1年ほどで生えなくなった。効果は非常に良いと思う。

対象商品 : 88379496
2024-06-14
用途: 駐車場と墓地のの除草
関 洋服店

顆粒でとっても使いやすい。しかも効果が長い。とっても満足してます。

対象商品 : 88379496
2023-06-19
用途: ドクダミ草の除去
株式会社興亜印刷

リピート商品です。ドクダミ草でも数回振りかければ効きます

2021-06-28
用途: 墓地の雑草予防
建設業・工事業

墓地の雑草予防に使用しています。
風が強いと飛散するので、散布前に地面に湿り気を与えると良いようです。
効果は秋冬で4カ月程度持っています。

対象商品 : 88379496
2021-08-27
用途: 除草作業
株式会社エムズライン

この除草剤は効果が長続きするのでお勧めします。手も汚れず良い商品です。

対象商品 : 88379471
2021-02-21
用途: 畑の雑草

粒状で使用しやすく除草効果が長く 雨の後に散布するようにしています

1が参考にしています
対象商品 : 88379487
2021-01-18
用途: 草刈り時
サービス業

庭の雑草の草刈りが大変な為、春場に向かって購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする