曜日別特売

シバニードアップ粒剤

シバニードアップ粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)シバニードアップ粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)シバニードアップ粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)シバニードアップ粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)シバニードアップ粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)シバニードアップ粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)シバニードアップ粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)シバニードアップ粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(26件のレビュー)

すばやく効いて芝生にやさしい新処方の日本芝用除草剤。しつこい一年生イネ科雑草にも。約3ヵ月発芽抑制効果が持続。

用途すばやく効く・しつこい雑草に!成分シアナジン・DBN適合場所庭・植木周り、芝生農林水産省登録第(号)22261毒劇区分普通物適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ニワホコリ、メヒシバ、スギナ剤形粒剤農耕地/非農耕地農耕地用
注意
高温期の注意
高温期や異常乾燥時、芝生が弱っている時は薬害発生の恐れがあるので使用しない。
砂土での注意
砂土では薬害発生の恐れがあるので使用しない。
芝生の状態に注意
芝の活着(芝を引っ張っても根が張っていて剥がれにくい状態)が不十分な芝生、生育不良の芝生には使用しない。
散布量・散布方法に注意
散布量が多いと、芝生も枯れるので注意。むらなく均一に散布する。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
散布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00327845-1本(1.4kg)約35~70
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88379532-1本(700g)約17~35
900
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00327845
2025-03-12
用途: 園芸
その他業種

広葉雑草対策に効果があり今までの草取りが楽になりました。

対象商品 : 88379532
2024-08-16
用途: 庭の芝生の除草
サービス業

確かに雑草は枯れるけど全くきれいに枯れなかったり、しばらくしたら生えてくる雑草も少しあります。
しかし、手で抜くより圧倒的に楽。
手軽に撒けるし満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00327845
2024-05-11
用途: 芝生の定期メンテナンス時にボトルに詰め替えて使用しています。
株式会社中井造園農・林・水産業

何年も利用していますが、使用感が良く、雑草抑制効果も出ています。

対象商品 : 00327845
2024-01-05
用途: 庭の芝生の草取り不要
その他業種

20年以上庭の芝生の草取りに悩んでいましたがこちらの商品と出会い、とても簡単に綺麗に管理出来ています。

対象商品 : 00327845
2023-08-16
用途: 庭の芝生の手入れのため
その他業種

付属の紙製カップは、一見小さい感じがしたが、非常に使いやすかった。

対象商品 : 88379532
2023-09-27
用途: 除草用
製造業

本当に芝は残って除草出来た。
ただ、4ヵ月はたたずに草は生えてきた。

対象商品 : 00327845
2022-09-19
用途: 芝生から生えてくる雑草に使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

芝生は枯れずに雑草のみに効いている。広い面積の園庭芝生部分に使用する為、1.4キロ入っていて使いやすい。1週間ほどで効果が出てくる。あとは持続がどれだけあるか続けて使用してみないと分からない。しかし、蒔くだけでよいので使いやすい。

対象商品 : 00327845
2021-07-22
用途: 庭の雑草予防
有限会社ワースサービス業

そのまま撒くだけなので楽です。効果もあると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする