チッ素・リン酸・カリの他、各種微量要素とビタミンをプラスした、どんな植物にも手軽に使える速効性の液体肥料。



自宅プランター用に2週間に1回度程度、2000倍(10Lで5ml)に薄めて使ってますが、無くなる日はいつになるのやら。とっても経済的ですよ
植物ってこんなに早く成長するんですねぇ~
植え付け後1週間後から使用しましたが、サイネリアの蕾も次々に立派な花を咲かせ、ガーベラの花茎もぐんぐん伸びています!
鉢植えの栄養剤補給に土に差すボトル式を使っていましたが花工場原液は二千倍に薄めて水やりと一緒に使え安上がりで重宝してます。液体ですので即効性があり、薄める濃度によって色々使えますのでありがたいです。
趣味で苺を株分けして育てています。
今年は、実が沢山なり過ぎて、肥料の不足で酸っぱくなっていたので
追肥として購入しました。「青い色が肥料ぽくない」とレビューにありましたが、「ブルーハワイのリキュールやかき氷のシロップのような色」です。希釈するとほぼ透明になるので誤飲することはないと思いますが、高濃度希釈液をラジエターのク―ラント液と間違えた者はいました。
いちごは甘くなり効果はあります。ただ、糖度が上がると実の焼けが早なり、温度や日照時間で調整を試みています。
効果はこれまでと同じですが色がブルーでこれまでの茶色のほうが如何にも肥料みたいで信頼できそうでよいと思う仕入れるときは茶にしてほしい