曜日別特売

そのまま使える花工場 植物全般用

そのまま使える花工場 植物全般用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)そのまま使える花工場 植物全般用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(1件のレビュー)

うすめずそのまま使える、かんたん便利な、すばやい効きめの液体肥料。草花、野菜、ハーブなどさまざまな植物に。

用途草花・野菜・ハーブなどさまざまな植物に。適合作物草花、野菜、ハーブ成分(チッソN-リン酸P-カリK)0.1-0.2-0.1容量(mL)700質量(g)773寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×230名称エードそのまま液15号肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生第(号)85096内容量1本(700mL)
注意
※本剤は液体肥料です。農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88380144-
オープン
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88380144
2018-07-20
用途: 生花、野菜の発育用
その他業種

稀釈なしでそのまま使えるのは便利です。
野菜や生花の茎に直接かけると発育が逆に悪くなるため、茎や葉に触れないよう、土に直接かけることをオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする