KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
そのまま使える花工場 観葉植物用
(1件のレビュー)
うすめずそのまま使える、かんたん便利な、すばやい効きめの液体肥料。葉色の鮮やかさを楽しむ観葉植物におすすめ。
用途
すばやく効いて、緑鮮やかに。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)0.2-0.1-0.2
容量(mL)
700
質量(g)
773
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×76×230
名称
エードそのまま液16号
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生第(号)92009
内容量
1本(700mL)
注意
※本剤は液体肥料です。農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88380153
-
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください