曜日別特売

マイガーデンベジフル

マイガーデンベジフル - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデンベジフル - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデンベジフル - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデンベジフル - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデンベジフル - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデンベジフル - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(5件のレビュー)

野菜やくだものの元肥や追肥に。
ばらまくだけで効果が3~4ヵ月持続する3ピーク・ブレンド。
土に活力を与える腐植酸+植物性有機質入りの緩効性粒状肥料。

用途おいしい野菜・くだものをつくりたい。適合作物野菜、果樹成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)7-7-10-1.5質量(g)717容量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×70×230名称エード粒状6号有機入り肥料の種類指定配合肥料登録保証指定配合肥料(番号はありません)内容量1袋(700g)
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで記載内容に従ってお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88380302-
850
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: メロンに
飲食業

正直これ系は効いているかは分からないがおそらく効いてるはず・・。
とても使いやすいのでいっぱいあげたいけど我慢して月一回ちょっとだけにしております。
ちゃんとメロンのツルもしっかり育っていますし葉っぱも青々としています。

対象商品 : 88380302
2024-05-02
用途: 果樹の肥料
教育・研究機関

ぶどうの肥料に購入しました。  
量もちょうどよく、使いやすいです。

対象商品 : 88380302
2023-12-13
用途: いちご、柑橘、ブドウの肥料
教育・研究機関

土に活力を与える腐植酸+植物性有機質入りの緩効性粒状肥料で
3から4か月と長持ちします。
葉っぱの色がいい感じ

1が参考にしています
対象商品 : 88380302
2021-05-05
用途: 時計草の栽培に
その他業種

時計草は肥料を沢山欲しがるようです 追肥用に購入しました 効果はまだわかりませんが どのように成長するか楽しみです

対象商品 : 88380302
2023-07-10
用途: 野菜に
サービス業

この肥料は野菜全般に使用するから足らなく成るのでリピートしただけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする