マイガーデン元肥用

マイガーデン元肥用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデン元肥用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデン元肥用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデン元肥用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデン元肥用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(2件のレビュー)

溶出スピードの異なる肥料成分ブレンド(2ピーク・ブレンド)により安定した肥料効果が続く。
土に活力を与える腐植酸配合で効きめが6~7ヵ月長持ちする、土に混ぜ込む粒状肥料。

用途きれいな花を咲かせたい。適合作物成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)10-18-7-0.42肥料の種類指定配合肥料登録保証指定配合肥料(番号はありません)
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで記載内容に従ってお使い下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(g)
名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88380311-1袋(700g)700エード粒状8号有機入り
850
849
934(税込)
当日出荷
22565357-1袋(1.6kg)1600エード粒状14号
1,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22565357-21370870-- 元肥用 1.2kg KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 21370870元肥用 1.2kgKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)1個(1.2kg)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88380311
2021-03-05
用途: 土質を選ぶのか?
不動産業

遅効性なのですが、あまり有効に効いている実感がありません。鉢替えのとき溶けずに丸ごと出てくるので土の質によって効きかたが違うような気がします。

2が参考にしています
対象商品 : 88380311
2020-04-12
用途: 鉢植え植物の追肥用
サービス業

プランターでお花を育ていますが、植える時と追肥用に使用しています。
こちらは密封タイプなので保存しやすく、小粒な肥料で手軽に撒いて追肥することができます。
お花も元気に育ちとても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする