ハイポネックス
ジャジーフィット レディース用
レディース用
ストレッチジャージー素材を使用し、フィット感が良く柔軟性に優れています。
手のひらの水玉柄がグリップを強化し、ガーデニングに最適です。
質量(g)
59
内容量
1双
注意
※体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88380415
TGL101R
26
10
綿・PVC
レッド
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88380406
TGL101G
-
-
-
グリーン
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください