ハイポネックス
アクアデージー レディース用
レディース用
高品質のコットン素材を使用した、ソフトで手に馴染み易いグローブです。
サイズ
女性用
質量(g)
50
入数(双)
1
内容量
1双
注意
※体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88380442
TGL207N
27
10
綿
ネイビー
¥
450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください