曜日別特売

キュートシクラメン・ベゴニア用

キュートシクラメン・ベゴニア用 - ハイポネックスキュートシクラメン・ベゴニア用 - ハイポネックス
(1件のレビュー)

うすめずそのまま株元へひと押しするだけの液体肥料です。
浸透剤の働きで植物に必要な成分をすばやく根に行きわたらせ、目に見えて鮮やかな効果を発揮します。

適合作物シクラメン・ベゴニア肥料の種類家庭園芸用複合肥料容量(mL)150成分(チッソN-リン酸P-カリK)0.12-0.10-0.18質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×165名称ハイポネックス液CC登録保証生第(号)86470内容量1本(150mL)
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88380512-150
500
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88380512
2021-01-31
用途: 追肥
教育・研究機関

定期的に簡単に追肥ができて、花も元気になり、効果が高いです。つい多めに買ってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする