曜日別特売

キュート洋ラン用

キュート洋ラン用 - ハイポネックスキュート洋ラン用 - ハイポネックス
(2件のレビュー)

うすめずそのまま株元へひと押しするだけの液体肥料です。
浸透剤の働きで植物に必要な成分をすばやく根に行きわたらせ、目に見えて鮮やかな効果を発揮します。

適合作物洋ラン成分(チッソN-リン酸P-カリK)0.10-0.10-0.10容量(mL)150質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×165名称ハイポネックス液CY肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生第(号)86473内容量1本(150mL)
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88380573-
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88380573
2021-09-09
用途: 洋ラン追肥
教育・研究機関

使い始めて2年になりますが、扱いやすさと効果に満足しています。

対象商品 : 88380573
2017-08-15
用途: 胡蝶蘭の栽培
その他業種

子ちゅらんの花後の栽培に20年ほど使用していましたが最近h-無センターなどでもこのタイプは打っていないので通販で買いました、何度も花を咲かせてきた実績があるので信頼して使用しています。とにかく打っていないので助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする