曜日別特売

ストレート液肥観葉植物用

ストレート液肥観葉植物用 - ハイポネックスストレート液肥観葉植物用 - ハイポネックス
(2件のレビュー)

そのまま使える液体肥料です。
株を丈夫にし、緑を美しく鮮やかに育てます。

適合作物観葉植物成分(チッソN-リン酸P-カリK)0.2-0.1-0.1容量(mL)600質量(g)665寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×220名称ハイポネックス液0.2-0.1-0.1肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生第(号)75872内容量1本(600mL)
注意
※本剤は液体肥料です。農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88380591-
550
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88380591
2020-06-13
用途: 園芸に
医療・福祉・介護関連業

アンスリウムに使っています。分量のメモリが見にくい(老眼)のでスプーンで測ってます。よく葉が出てる気がします。

対象商品 : 88380591
2019-05-29
用途: 花の栄養

かだんの花が綺麗に咲くし元気になる 液体なので土になじみやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする