曜日別特売

マグァンプK 小粒

マグァンプK 小粒 - ハイポネックス
(11件のレビュー)

すでに植わっている植物の株元にばらまくだけで、肥料成分がゆっくり溶け、根にやさしく根の張りを良くする肥料(追肥)です。
リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきも良くします。
草花・野菜の種まき、苗づくりの元肥としても最適です。

注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合作物
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24845968-1個(500g)草花、鉢花、球根、観葉植物、野菜、芝生、グランドカバーなど
1,100
869
956(税込)
当日出荷
88380887-1袋(600g)草花・野菜
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24845968
2026-01-24
用途: バラの肥料に
卸売・小売業

粒が小さいので扱いやすく、早く水に溶けるのでよかった。

2025-03-09
用途: 鉢の植え替え時や、庭木の根元に
医療・福祉・介護関連業

間違いないものです。椿やアジサイには専用の肥料にしていますが、その他ほとんどの植物に使えるので、これ1種類でカバーできて助かっています。大粒より小粒の方が、かたよりなく施肥できていいように思います。個人的な感想です。

対象商品 : 24845968
2024-08-07
用途: 植物の追肥に
製造業

マグァンプKの中粒を元肥に、こちらの小粒を追肥にと使い分けをしてます。

対象商品 : 24845968
2024-07-03
用途: 植物の追肥や元肥に
その他業種

以前中粒を使用してましたが、小さい鉢に追肥する時用に小粒を購入しました。これからの観葉植物の追肥にピッタリです

2025-06-26
用途: 鉢植え草花への追肥
サービス業

製品には満足しているが、以前の大容量版が無くなり、近年600グラム版が500グラム版になるなど、量目が減少(値上げ)しているのは不満である。

対象商品 : 24845968
2024-03-10
用途: ◆薔薇苗の肥料として

◆バラ苗の育成用として愛用中の薬剤です。効能と使い勝手が気に入っており。リピート購入
いたしました。引続き使用してゆきたいと思います。

対象商品 : 24845968
2023-07-10
用途: 夏野菜には最適です。

株元に散布できるので、夏野菜には欠かせないマルチングを剥がして畝の端っこに散布したりすことなく使えるので便利です。6-40-6とMg15%の配合も相まって、トマト・ナス・キュウリ・オクラなどの夏野菜の追肥にはぴったりだと思います。

対象商品 : 88380887
2021-01-17
用途: 花の植え付け
教育・研究機関

追肥用なのですね。いんな小さい粒は買ったことがなかったのでビックリ。いつもは中粒か大粒でした。でも、細かな粒なのですぐにききそうで、使い方を考えるといいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする