曜日別特売

マグァンプK 中粒

マグァンプK 中粒 - ハイポネックスマグァンプK 中粒 - ハイポネックスマグァンプK 中粒 - ハイポネックスマグァンプK 中粒 - ハイポネックスマグァンプK 中粒 - ハイポネックスマグァンプK 中粒 - ハイポネックスマグァンプK 中粒 - ハイポネックス
(34件のレビュー)

いろいろな植物の植えつけ、植え替え時に土に混ぜ込むだけで、ゆっくり長く(約1年間)効き続け、植物の生育を良くする肥料(元肥)です。
リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきを良くします。
草花・球根・野菜・観葉植物など、いろいろな植物に適しています。

成分N-P-K-Mg=6-40-6-15 マグネシウム配合肥料の種類化成肥料登録保証生第(号)91219適合作物草花、鉢花、野菜、球根、観葉植物、シンビジューム、洋ラン、セントポーリア、花木、果樹、庭木、グランドカバーなど
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01284386-1袋(50g)マグァンプK1号
250
219
241(税込)
当日出荷
24845977-1個(200g)生第(号)91219
580
499
549(税込)
当日出荷
24845986-1個(500g)生第(号)91219
1,100
869
956(税込)
当日出荷
24845995-1個(1.1kg)生第(号)91219
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
24846004-1個(2.5kg)生第(号)91219
4,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
01284395-1箱(200g)生第(号)91219
580
取扱い終了
88380923-1袋(250g)生第(号)91219
580
取扱い終了
01284404-1箱(500g)生第(号)91219
980
取扱い終了
88380932-1袋(600g)生第(号)91219
1,100
取扱い終了
88380941-1袋(1.3kg)生第(号)91219
1,980
取扱い終了
88380957-1袋(3kg)マグァンプK1号
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-15
用途: 園芸
その他業種

定番のマグアンプKと言った感じで
元肥には、これ一択です安心して使えます。

2025-05-02
用途: 家庭菜園に使う予定
サービス業

未だ畑作業が始まっていませんが、効果に期待しています
満足度は未だ使用してないので、普通評価です。

対象商品 : 01284386
2023-05-02
用途: ビカクシダに
卸売・小売業

マグアンプは初めて購入しました。
ネットでビカクシダに使用してるのを見て購入してみました。まだはっきりした効果はわかりません。少量で試せて助かります。

対象商品 : 88380932
2023-04-27
用途: 庭のプランターに野菜、花を植えるときに使用

野菜や花の植え付けシーズンになったので、この時期に定期的に購入し、植える前の土壌に混ぜ込んでいます。
肥料分が長持ちするので助かっていますが他の製品と比べ高めなのが不満な点です。

1が参考にしています
対象商品 : 24845986
2023-06-11
用途: 野菜や花壇の花の定植時の元肥
その他業種

栽培期間が長い野菜や花壇の花の栽培に有効であり、肥料やけの心配が
なくあんしんして使用できる。

対象商品 : 01284404
2023-06-02
用途: 花壇とコキアに
医療・福祉・介護関連業

使い方がとても簡単で助かります。植え替え時に土と混ぜるだけで1年は持ちます。

対象商品 : 88380932
2022-12-23
用途: ガーデニング
サービス業

ガーデニング時に土に混ぜて使用しています。お花たちは元気に育ってくれています。

対象商品 : 88380932
2022-10-14
用途: 植え替え時に土と混ぜて
その他業種

定番商品。結構量が多いので重宝している。またリピートすると思う。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする