芝生の液肥

芝生の液肥 - ハイポネックス芝生の液肥 - ハイポネックス
(4件のレビュー)

芝生専用の肥料です。
芝生の生育に適したチッソ・リンサン・カリと、葉緑素の元になるマグネシウムや鉄などミネラル分をバランス良く配合しています。
かん水フルボ酸を配合し、色鮮やかで丈夫な芝に育てます。

適合作物芝生肥料の種類家庭園芸用複合肥料容量(mL)450成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-2-4質量(g)567寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×233名称ハイポネックス液5-2-4登録保証生第(号)90145内容量1本(450mL)
注意
※本剤は液体肥料です。農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88381002-450
750
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88381002
2023-06-14
用途: 芝生への散布用

液肥なので芝への水やりと一緒にできるので便利です。薄めるタイプなのでコストパフォーマンスが良く、普段使いしています。

対象商品 : 88381002
2021-03-24
用途: 芝生用
建設業・工事業

初めて購入しました。
今春使用してみます。
効果あればリピしましょう。

対象商品 : 88381002
2014-05-26
用途: 芝生の液肥

ジョーロで撒いて一週間後は庭の芝生が青々と元気さが判りました。

対象商品 : 88381002
2014-06-04
用途: 芝生の液肥

前にもコメントが有る通りに中庭の芝生が青々と伸びました!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする