曜日別特売

錠剤肥料シリーズ ブルーベリー用

錠剤肥料シリーズ ブルーベリー用 - ハイポネックス錠剤肥料シリーズ ブルーベリー用 - ハイポネックス

ブルーベリーに必要な肥料成分と、鉄など微量要素配合により、丈夫な株をつくり、大きな果実がたくさん実ります。
早く効く成分と、ゆっくり効く有機質配合により、安定した肥料効果が約1~2ヵ月間持続します。
臭いも少なく清潔なため、玄関先などで使用しても安心です。

適合作物ブルーベリー成分(チッソN-リン酸P-カリK)7-7-7質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×45×140名称有機入りタブレット5号肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証輸第(号)11886内容量1箱(30錠)
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88381036-
700
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする