曜日別特売

切花長もち液

切花長もち液 - ハイポネックス
(1件のレビュー)

水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。
植物の栄養分である糖類、微生物を抑えるミョウバン、水の吸い上げを助ける界面活性剤等の働きで、切花を長く楽しめます。

適合作物切花容量(mL)450成分糖類、ミョウバン、界面活性剤トラスコ品番818-9327質量(g)590寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×233内容量1本(450mL)
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88381054-450
780
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88381054
2019-04-15
用途: 花瓶の切り花用
サービス業

花瓶の水の交換回数が減り、切り花の日持ちも良く、蕾も最後まできれいに咲くようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする