曜日別特売

速効スプレー液

速効スプレー液 - ハイポネックス
(5件のレビュー)

葉にスプレーするだけで、葉や根の活力を高め、植物を美しくイキイキと育てる活力液です。
臭いもなく、観葉植物やハイドロカルチャーに適しています。

トラスコ品番818-9315容量(mL)500質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×48×242各種ミネラル成分マグネシウム・カルシウム・鉄など内容量1本(500mL)
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88381072-
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88381072
2023-08-25
用途: 鉢植え植物に
その他業種

ゴールドクレストの葉に直接添付します。
葉色も樹形も効果があります

対象商品 : 88381072
2022-05-05
用途: 観葉植物の液肥

園芸会では有名なメーカーのハイポネックスの葉に直接噴霧できる肥料を探していましたが、葉の色が少し悪いウンベラータに
使用したところ、2、3日で効果が出てきれいな緑色になりました。

2が参考にしています
2021-06-21
用途: 観葉植物にスプレー
その他業種

モノタロウから検索して 購入してみましたが 以前は水をスプレーして居たのですが、こちかに変えてから、葉の色も良くなって来た様に思い、リピート購入しています。
春からの生育期には、お勧めだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88381072
2022-10-20
用途: 観葉植物ケア
医療・福祉・介護関連業

観葉植物に元気が無いかなぁとこちらを注文しました。
葉っぱの青味が変わりますね

1が参考にしています
対象商品 : 88381072
2022-05-31
用途: 植木
株式会社epic 運輸・通信業

速攻スプレーというだけありまして、速攻に葉っぱがにいきいきしてくる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする