曜日別特売

速効スプレー液つけかえ用

速効スプレー液つけかえ用 - ハイポネックス
(3件のレビュー)

葉にスプレーするだけで、葉や根の活力を高め、植物を美しくイキイキと育てる活力液です。
臭いもなく、観葉植物やハイドロカルチャーに適しています。

トラスコ品番818-9316容量(mL)500質量(g)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×48×205各種ミネラル成分マグネシウム・カルシウム・鉄など内容量1本(500mL)
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88381081-
500
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88381081
2023-08-25
用途: つけかえ用
その他業種

お得なつけかえ用です。
家の近くで売っているお店がないので、こちらで購入できて何よりです。
夏の暑さで、疲れた植物に、たっぷり使用できます

対象商品 : 88381081
2022-08-21
用途: 観葉植物の葉っぱの艶出しとして活用。

色々と類似品を使って見たが、この製品に限ります。
継続して使わせていただいております。

1が参考にしています
対象商品 : 88381081
2022-08-03
用途: 観葉植物の葉にスプレー
砂野建築設計事務所

以前から使用してますが、即効性で翌日くらいから葉の色が
濃く、葉につやが出ました。詰め替え用があるのでリーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする