野菜の錠剤肥料
いろいろな野菜に適した有機入り・カルシウム配合の錠剤肥料です。臭いも少なく使いやすいので、野菜のプランター栽培に最適です。
早く効く肥料成分とゆっくり効く有機質を配合しているので、安定した効果が約1~2ヵ月間持続します。
チッソ・リンサン・カリ・マグネシウム・カルシウムのほかに、マンガン、鉄など多くの微量要素を含み、野菜を健康に丈夫に育てます。
- 成分
- (チッソN-リン酸P-カリK)8-8-8
- 質量(g)
- 260
- 容量(g)
- 250
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 132×75×212
- 名称
- 有機入りタブレット4号
- 適合作物
- 野菜
- 肥料の種類
- 家庭園芸用複合肥料
- 登録保証
- 輸第(号)8068
- 内容量
- 1袋(250g)
注意
※開封後は乾燥しないように密封し、水や雨水のかかる所や直射日光を避けて保管してください。肥料 の新着商品
カテゴリ



























