貝化石パワー
富山産の貝化石を原料とし、粉砕した天然の石灰質肥料です。
良質な原料を使用していますので、アルカリ分を35%含んでいます。
主な成分は石灰ですが、ケイ酸や加里、苦土、ミネラルなど、様々な栄養素が含まれています。
腐植酸も含むため、ミネラルを効率よく作物に供給するとともに、地力を高めます。
従来の炭酸カルシウムに比べ、酸性を中和する力は穏やかで持続性があります。
- 形状
- 粒状
- 適合作物
- 葉菜類・花卉・果菜類・果樹
- 内容量
- 1袋(20kg)
注意
※土壌のpH、石灰分に合わせて増減してください。※酸性肥料とは間をあけて施用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
肥料 の新着商品
カテゴリ































