野菜の有機肥料
(1件のレビュー)土壌中の有用微生物を活性化する天然有機物由来の有機肥料です。「肥料」と「土壌改良」のダブル効果でおいしい野菜をつくります。
豊富なアミノ酸やミネラル、糖質が土壌を活性化し、健康な根の生育を促します。
速効性成分と緩効性成分のバランスが良く、肥料効果が約1~2ヵ月間持続します。
- 成分
- (チッソN-リン酸P-カリK)2-4-2.5
- 質量(g)
- 715
- 容量(g)
- 700
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 150×50×260
- 名称
- 混合有機1号
- 適合作物
- 野菜
- 肥料の種類
- 混合有機質肥料
- 登録保証
- (静岡県肥料登録)第(号)3249
- 内容量
- 1袋(700g)
注意
※開封後は乾燥しないように密封し、水や雨水のかかる所や直射日光を避けて保管してください。肥料 の新着商品
カテゴリ



























