ハイポネックス
洋ランの活力アンプル
(1件のレビュー)
そのまま使える活力液アンプルです。
いろいろな洋ランに使えます。
株に活力を与え、美しい花を咲かせます。
適合作物
洋ラン
容量(mL)
35×10
質量(g)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×53×144
各種ミネラル成分
マグネシウム・カルシウム・鉄など
内容量
1箱(35mL×10本)
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88381194
-
¥
450
¥
399
¥
199
アウトレット
¥
219
(税込)
当日出荷
残り193点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください