曜日別特売

リキダス

リキダス - ハイポネックスリキダス - ハイポネックスリキダス - ハイポネックス
(56件のレビュー)

植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ!
植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。
3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。
カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。
リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。
カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。
不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。
葉面散布液としても使用できます。
使用間隔は1週間に1回

注意
※与える量は鉢植えの場合は、鉢底から流れ出る程度、花壇などの地植えの植物には1m2あたり約2~3Lを目安に希釈液を与えてください
※リキダスには酢酸臭がありますが、有効成分にひとつですので問題ありません
※リキダスは農薬・肥料ではありません肥料ではありませんので、肥料は別に与えてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合作物
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18429496-1本(800mL)野菜、草花、花木、観葉植物、バラ、鉢花、洋ラン、東洋ラン、サボテン、盆栽など
960
849
934(税込)
当日出荷
88381212-1本(450mL)-
750
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 植物の活力剤として
その他業種

いつも使っている定番の商品で、植物が元気に育っています。

1が参考にしています
2024-12-06
用途: 使いやすい。
教育・研究機関

NHK趣味の園芸でバイオスティミュラントをお勧めされていて購入した。ハイポネックスジャパンが販売していて安心。夏に弱った植物が元気になる。詰め替え用とセットで購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 18429496
2024-10-23
用途: 花の栄養補給として
その他業種

バラに初めて購入して、希釈して与えてみましたが凄く調子が良い様子です。
花の色が鮮やかになりましたし、ちょっと元気を取り戻した感じがあります。
相乗効果がありますね。

1が参考にしています
2024-12-12
用途:
農・林・水産業

家庭菜園で弱っていた野菜に散布し、元気になりました。いい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 18429496
2024-06-27
用途: 家庭菜園
広瀬建築設計事務所サービス業

1週間前に届いたばかりです。葉面散布をしました。植物が活力を増している様に思います。

対象商品 : 18429496
2024-01-09
用途: 根張りの補助に

各種作物の根張りを大きくするために使用しています。少し酢酸臭がしますが、指定倍率まで薄めれば気になりません。

対象商品 : 18429496
2024-01-28
用途: 野菜栽培
農・林・水産業

玉ねぎ等の栽培時に寝張りが良くなるよう散布しています

対象商品 : 18429496
2023-08-15
用途: 通常の作業時に着用しています。
建設業・工事業

市販されているので価格で選択してみました。特に補充用のリキダスは使い勝手が良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする