曜日別特売

ハイポネックス培養土 鉢・プランター用

ハイポネックス培養土 鉢・プランター用 - ハイポネックスハイポネックス培養土 鉢・プランター用 - ハイポネックス
(8件のレビュー)

プランター植え植物に最適な培養土です。
厳選された原材料を使用し、清潔でベランダや室内、玄関先でも安心して使用できます。
適度な排水性、通気性、保水性があり、保肥性にも優れています。
元肥にはマグァンプKを配合しています。

トラスコ品番818-9321容量(L)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×80主原料ピートモス、鹿沼土、日向土、軽石、パーライト、バーミキュライトほか内容量1袋(14L)
注意
※サボテン類、ラン類、観音竹、シュロ竹、盆栽には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88381221-
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88381221
2020-07-02
用途: 花苗に使用しました。
その他業種

流石ハイポネックス培養土ソフトでいい感じ安心して使えます、初めて使用してみましたが多分成長が早いでしょうね。これからもずーと使い続けるつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 88381221
2020-08-14
用途: 植え替え
合同会社SCUDO卸売・小売業

色々試しましたが今まで使用したものの中で一番調子が良かったです。

対象商品 : 88381221
2020-02-07
用途: 鉢花の植え替え
不動産業

ゼラニウムを挿し木で増やして30鉢以上育てています。 今までゼラニウム専用土を使って植え替えていましたが、有名な会社の土なので使ってみましたら 結果は花付きも良く成長も良いので気に入りました。これからはこの土にします。

1が参考にしています
対象商品 : 88381221
2020-05-15
用途: プランターでの園芸
山本製作所

このままでも十分、使えます。土が固くなり過ぎなくて良い。

対象商品 : 88381221
2020-03-27
用途: アボカドの植え替え用培養土として
農・林・水産業

植え付けは問題なくできました。マグアンプKが入っているので、長く効くのではないかと思っています。まだ、植えたばかりなのでどのように育つかは分かりませんが、また、報告したいと思います。

対象商品 : 88381221
2018-10-03
用途: 鉢植えの植え替え
サービス業

手軽に植え替えできるのと、肥料も入っているので、とても良いです。

対象商品 : 88381221
2022-02-17
用途: 園芸
医療・福祉・介護関連業

まだ使ってません。星減らした理由はティッシュとの同梱でティッシュが泥まみれでした。5箱ものなのでラッピングはしてありますが、その状態で保管したいので泥付きのものを家に上げるのは困りました。払ったくらいでは取れませんし。翌日一緒に頼んだこちらの残り2袋が届きました。送料安くするためにの方法でしょうが不衛生です。また本来はあかぎ園芸のバラの土購入予定でしたが送料が3000円も付いてびっくりしました。よくよく見ていくと下の方に特別配送の価格がありました。でもチラシに記載はありませんでした。今時税別価格が大きくて不親切です。

MonotaROからの回答

ご不快・ご不便な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません

対象商品 : 88381221
2019-04-23
用途: 樹木苗鉢上げ
製造業

作業直後で効果は不明ですが、作業性には問題有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする