JOYアグリス
醗酵油かす 大粒
(1件のレビュー)
醗酵させたなたね油かすにリン酸などを配合した理想的な園芸肥料。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)4-6-1
種別
有機
形状
固型
名称
家庭園芸用461号
肥料の種類
指定配合肥料
登録保証
指定配合肥料
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88381553
-
1袋(2.5kg)
約435×320
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
88381571
-
1袋(5kg)
約510×390
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88381562
-
1袋(500g)
約280×200
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください