JOYアグリス
醗酵油かす 粉末
(1件のレビュー)
醗酵させたなたね油かすにリン酸などを配合した理想的な園芸肥料。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)4-6-1
種別
有機
形状
粉末
名称
家庭園芸用461号
肥料の種類
指定配合肥料
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88381614
-
1袋(2.5kg)
約380×275
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88381623
-
1袋(5kg)
約500×360
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88381632
-
1袋(800g)
約280×200
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください