JOYアグリス
野菜の肥料
なたねと大豆の油かすなどの有機質肥料に化成肥料を配合した野菜専用肥料です。
適合作物
野菜
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)6-6-6
種別
有機配合
形状
粉末
肥料の種類
指定配合肥料
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88381666
-
1袋(3kg)
3000
約400×280
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88381675
-
1袋(700g)
700
約260×185
¥
490
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください