曜日別特売

なす・とまと・きゅうり肥料

なす・とまと・きゅうり肥料 - 東商なす・とまと・きゅうり肥料 - 東商
(3件のレビュー)

天然アミノ酸パワーで、おいしい「なす・とまと・きゅうり」をどうぞ。
うま味を高める各種アミノ酸類が効率よく植物に効きます。
美味しさを高める天然原材料が80%以上配合してあります。
人・植物・環境に安心な天然原材料を使用しています。
植物を健康に育てるカルシウム、中微量要素が含まれています。

成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-8-3-2名称東商果菜1号登録保証指定配合肥料
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88381955-1袋(450g)150×220×30
430
369
406(税込)
6日以内出荷
01297896-1袋(2kg)-
1,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01297896-88381955-- なす・とまと・きゅうり肥料 東商 88381955なす・とまと・きゅうり肥料東商1袋(450g)
369
税込406
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01297896
2019-06-07
用途: ナス・トマト・胡瓜の追肥として使用。
その他業種

今まで、ナス・胡瓜などの追肥は、品種別の肥料でなく一般の化成肥料を使用していました。ナス、トマトの育成が良く、胡瓜はすでに収穫しています。

対象商品 : 88381955
2017-03-21
用途: とまとの栽培

粒状のため鉢の表面に撒くだけで良いので使いやすいです。ミニトマトに使用したところ、沢山実がなりました。この肥料のすごさを実感しました。

対象商品 : 01297896
2017-09-14
用途: プランターで夏野菜ようにつかいました・。

正直言って、区別があるのでしょうか、注目させるためのネーミングかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする