曜日別特売

花木・庭木の肥料

花木・庭木の肥料 - 東商花木・庭木の肥料 - 東商
(11件のレビュー)

さまざまな庭木、花木に対応ができる有機質肥料です。
花肥・お礼肥え・寒肥などさまざまな用途に使える栄養バランスです。
厳選した有機質原材料を使用していますので、丈夫で元気な花木・庭木を育てます。
花芽を付ける効果がある、有機質のアミノ酸・リン酸分を強化してあります。
根にやさしく効く醗酵有機質肥料です。
花木、庭木を健康で丈夫にする天然カリを強化しました。
土壌有効微生物を活性化させ土を良くし、生育を促進します。
庭木にまきやすい顆粒タイプ。

適合作物庭木、花木成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-3-0.3容量(kg)2.5名称東商463号寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×415×70登録保証指定配合肥料内容量1袋(2.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88382104-2.5
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88382104
2024-08-03
用途: 能登キリシマツツジに
製造業

能登キリシマツツジに与えました。
くすんでいた花の色がとてもきれいな赤色になりました。

対象商品 : 88382104
2021-10-29
用途: 庭期の栽培用
その他業種

樹木の移植、鉢植えに使用しています。重量物もモノタロウから購入すれば楽ちんです

対象商品 : 88382104
2022-06-07
用途: 盆栽に
農・林・水産業

盆栽と植木にやりました。まだ使用してから様子を見てわかりますので、結果を見ていきます。

対象商品 : 88382104
2021-07-29
用途: 追肥
製造業

散布しやすく使い勝手がよかったので、また今後も使いたい。

対象商品 : 88382104
2020-05-06
用途: 樹木の植付、施肥作業
建設業・工事業

粒子が細かく1つ箇所当たりの計量がしやすく、施肥も簡単で楽であった。
また、後日注文をしたい。

対象商品 : 88382104
2020-04-23
用途: 一才桜の苗木を一回り大きな鉢に植え替える際に購入しました。
その他業種

一才桜の苗木を植え替えました。
説明書通りに使いとても助かりました。

対象商品 : 88382104
2018-07-09
用途: 庭掃除、植木の手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。以前にも使用していたので安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 88382104
2017-02-10
用途: 自宅のガーデニング
医療・福祉・介護関連業

この商品は近隣のホームセンター等で取り扱いが無く、入手困難だったので助かりました。
商品も非常に良いものでお勧めです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする