骨粉肥料・大粒

骨粉肥料・大粒 - 東商骨粉肥料・大粒 - 東商
(2件のレビュー)

果樹の実付きを良く!花木の花付きを良く!
リン酸成分が高い栄養バランスなので、大きくて立派な花や実が育ちます。
アミノ酸、核酸、ビタミンを豊富に含んだ原材料を配合しているので、花付き、実付きが良くなります。
鶏や豚の骨など安全性が認められた原材料を使用しているので、安心して植物に与えられます。
菜種油かすを配合しているので、株の生育が良くなります。
大粒タイプなので、じっくり長く効きます。

名称東商りん酸配合大粒成分(チッソN-リン酸P-カリK)3.5-12.5-0.3適合作物果樹、花木
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88382174-1袋(1.6kg)260×345×50
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
88382183-1袋(450g)195×260×25
350
取扱い終了
01297975-1袋(3kg)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 園芸作業
農・林・水産業

園芸用に購入しました.数粒ずつ使用しますので,この容量でもかなり使えそうです.肥糧の効きについては,開花時に期待しています.

対象商品 : 88382183
2020-12-17
用途: 庭の果樹のお礼肥料として

庭の柿の木、杏子の木のお礼肥料として。
価格もお手頃で、とても使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする