東商 東商の 肥料・農薬・除草剤・種 東商の 肥料・液肥・培養土 東商の 液体肥料 スーパーI スーパーI 注文コード 88382262 注文コード 88382262 (1件のレビュー) 液体醗酵油かす。 アミノ酸、核酸、ビタミンなど多種類の栄養が含まれているので花色、葉色、野菜の味、香りを良くします。 適合作物花、野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK)4.5-4.5-3 名称東商尿素有機入り複合液状肥料スーパーⅠ 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)65×65×220 容量(cc)560 肥料の種類液状複合肥料 登録保証生第(号)60912 内容量1本(560cc) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88382262 - ¥2,200 ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業資材・園芸用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カテキンパワーUP イノチオプラントケア 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ココヤシファイバー アストロ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ブリリアントガーデンバラのまくだけ肥料 ハイポネックスジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ リンデル イノチオプラントケア 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 軽くてきれいな培養土 トヨチュー 税込¥505~ ¥459~ カズサP&K カズサ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 有機プラス液肥アミノ酸のチカラトップワン 花ごころ 税込¥857 ¥779 バスケットへ 高濃度フルボ酸活力液アタックT-1 花ごころ 税込¥901 ¥819 バスケットへ 天然加里ミネラ イノチオプラントケア 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ カルシウム肥料 朝日アグリア 税込¥417 ¥379 バスケットへ 水でうすめる添加液肥150ml 自然暮らし 税込¥989 ¥899 バスケットへ 水に溶かして速く効く粉末液肥100g+添加液肥20ml 自然暮らし 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 水でうすめるカルシウム液肥150ml 自然暮らし 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ココファイバ- SG Wonder zone 税込¥395~ ¥359~ アースガーデン アースカマイラズ草消滅 アース製薬 税込¥2,088~ ¥1,898~ (47) クロレートS粒剤 エス・ディー・エス 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ デゾレートAZ粒剤 サンケイ化学 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ カダン除草王ザッソージエース 液剤 フマキラー 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ サンプアート ニッソーグリーン 税込¥3,278 ¥2,980 バスケットへ 除草剤 丸和バイオケミカル 税込¥10,998~ ¥9,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種肥料・液肥・培養土液体肥料 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 88382262 2019-11-16 用途: 追肥用 その他業種 有機質の液肥で一番使い勝手が良いと思います。僅かにアミノ酸臭がするだけで、匂いはほとんどありません。同社の超発酵油かすと併せて使用しています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります 液体肥料 肥料 培養土 堆肥/土壌改良材 シェアする マイページ 最近見た商品