配合肥料

配合肥料 - 東商配合肥料 - 東商配合肥料 - 東商配合肥料 - 東商配合肥料 - 東商配合肥料 - 東商
(3件のレビュー)

花にも野菜にも安心して使える有機配合肥料です!
さまざまな種類の花や野菜に与えられる栄養バランスになるよう、厳選した有機質肥料と化学肥料をバランス良く配合しました。
花がきれいに咲き、野菜・果実がおいしく育つ栄養がある天然原材料を75%以上配合した高級配合肥料です。
有機質肥料と化学肥料の効果で栄養が素早く効きおだやかに長く持続します。
品質が保証された安心な原材料のみを使用しています。

適合作物花、野菜成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)5-5-5-0.4名称東商配合2号登録保証指定配合肥料
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88382296-1袋(1.8kg)245×355×45
1,050
899
989(税込)
当日出荷
88382305-1袋(4kg)315×455×50
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
88382314-1袋(650g)155×245×30
480
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88382305
2018-08-27
用途: 家庭

キュウリが豊作でしたが最近萎れが目立ち、栄養補給にとても重宝して居ます。

対象商品 : 88382314
2018-05-21
用途: 野菜作りに
その他業種

この商品使ってすぐに野菜の花が次々咲きだしました
手頃で良かったですよ

対象商品 : 88382314
2017-03-23
用途: プランター用に

ベランダのプランターで野菜を作っているのでよく購入します。値段の割にはよい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする