曜日別特売

ツカエール

ツカエール - 東商ツカエール - 東商ツカエール - 東商ツカエール - 東商
(1件のレビュー)

土に1割混ぜるだけ、簡単に古い土を再利用できます。
古い土の改良に必要な有機質肥料、有機石灰、たい肥などの素材を1袋に配合しました。
古い土に含まれる有害な微生物を抑え健全な土を作る酵素パワーを配合しました。

主原料有機石灰、有機質肥料、腐葉土
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88382533-1袋(5L)5250×360×55
1,000
769
846(税込)
5日以内出荷
2026
0330日まで
88382524-1袋(10L)10310×480×60
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
-
88382515-1袋(1.8L)1.8165×240×40
380
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88382533
2022-02-02
用途: 土地の再生
その他業種

古くなった土はなかなか処分に困るので、これで再生できてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする