曜日別特売

醗酵牛ふん

醗酵牛ふん - 東商醗酵牛ふん - 東商醗酵牛ふん - 東商醗酵牛ふん - 東商
(3件のレビュー)

バラの土作りに!醗酵済の牛ふんです。
根傷みや病気などが起きにくいです。
不快な臭いがなく手軽にご使用になれます。

名称醗酵牛ふん登録保証
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88382603-1袋(2L)2180×250×50
オープン
329
362(税込)
当日出荷
88382612-1袋(5L)5230×365×60
700
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88382612
2022-11-15
用途: 庭の土壌改良
木田村サービス業

臭いがなく。使いやすかった。量も適量で値段も安かった。

対象商品 : 88382612
2019-07-12
用途: 植物の植え替え用土に混ぜて使用
教育・研究機関

用土の10%程度混ぜて使用することが本に書いてあったので、赤玉土、腐葉土やバーミキュライトなどに加えています。まだ使ったばかりで効果はわかりませんが、今のところ元気に育ています。臭いもなくて使いやすいです。

対象商品 : 88382603
2017-10-10
用途: プランター栽培の野菜に使用
製造業

ニオイも許せるレベル。野菜づくりには「牛ふん」は欠かせないと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする