曜日別特売

洋らん培養土

洋らん培養土 - 東商
(2件のレビュー)

中鉢以上の洋らん用。酵素パワーで根を守る洋らん専用培養土。
シンビジウム、デンドロビウム、カトレアなどの洋らんの植え替え、株分けに!
鉢土の水分量を大きな鉢で育てる洋らんの生育に合わせて 調整しやすいです。
肥料の効きが良いのでしっかりとした株が育ちます。
大きな株でもぐらつくことなく植えられるため根を傷めません。
植え付け後の根傷みから根を保護する酵素パワー入りです。

適合作物洋らん
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88382761-1袋(5L)5260×360×55
1,150
999
1,099(税込)
5日以内出荷
88382743-1袋(10L)10320×470×65
2,200
取扱い終了
代替品有
88382752-1袋(2L)2190×250×50
440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88382743-88382761-- 洋らん培養土 東商 88382761洋らん培養土東商1袋(5L)
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88382761
2022-06-01
用途: 洋蘭の植え替え
不動産業

「洋蘭培養土」と表記されていましたので洋蘭用の土かと思っておりましたが、受け取ってみると小石とパークなどが混じったものでした。「土」という先入観がありましたので「洋蘭を土で植えるのはおかしいな」とは思っておりました。
 この培養土を使ってシンビジウムを植え替えました。生育状況は今後観察します。

対象商品 : 88382743
2017-05-01
用途: 洋ランの植え替え
有限会社ミトミ

植え付け後根張りが良く大変扱いやすい培養土でした。
今後も使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする