曜日別特売

洋らん肥料

洋らん肥料 - 東商洋らん肥料 - 東商
(2件のレビュー)

洋らん生産者使用の効果に自信がある肥料です。
洋らんの生育を考え10種類以上の天然原材料を厳選して配合しています。
花芽をたくさん付ける天然プロリンを強化してあります。
カビや臭いが低減するよう長時間醗酵処理しました。

適合作物洋らん成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-7-2-0.1名称洋らん肥料472号登録保証指定配合肥料
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88382786-1袋(1kg)1180×295×50
1,050
899
989(税込)
5日以内出荷
88382795-1袋(2kg)2220×370×65
1,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88382795-88382786-- 洋らん肥料 東商 88382786洋らん肥料東商1袋(1kg)
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88382786
2023-01-05
用途: 胡蝶蘭用
運輸・通信業

以前同じメーカーの物を使用していてよかったのですが、同じものがなかったのでこちらにしました。
配合成分と容量が違います。配合成分が違うので使用後の様子を見てみます。
元肥はマガンプを使っていてこちらは春先と花芽が出たときの置き肥として使用しています。
容量は以前より多めで使い切るまでかかりそうです。

対象商品 : 88382795
2017-02-03
用途: らんの施肥
教育・研究機関

有機質肥料特有の臭いがなく、粒が大きいのでオールマイティーに使えそうです。
室内で使っていますが、2週間経ってもカビが生えていません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする