曜日別特売

荒木田土

荒木田土 - あかぎ園芸
(4件のレビュー)

水田の下層土で、排水性・保肥性のある粘質土で、水生植物の植え込みに最適です。
またミニ盆栽や石付盆栽、菊作り、山野草等の寄せ植えにもお使い頂けます。

用途水生植物、菊、山野草など。適合作物水生植物、菊、山野草寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×65原材料埼玉県本庄市内容量1袋(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383005-
オープン
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383005
2021-03-01
用途: 斜面植栽用の種団子作り
流域調整室技術事務所サービス業

他の土に比べて、団子は作りやすく作った団子に安定性あるが、ダマを壊す必要がある。

対象商品 : 88383005
2020-03-31
用途: 今年こそわ
製造業

毎年、ハスの植え替えに購入していますが、
見事に花を咲かせたのは、苗を購入した年だけです。
なかなか、花を咲かせるのは難しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88383005
2017-11-24
用途: 実はこの土は作業に使うのではなく、水生植物の越冬の為に購入しました。この土で越冬させると植物が元気で越冬できるそうなので。
製造業

この土は他店で購入した物よりも纏まりがあってとても扱いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 88383005
2016-06-14
用途: プランター田植え
製造業

4袋購入しましたが、2袋の土は粘土のような固りで扱いにくく、残り2袋はサラサラで使いやすかったです。足りなかったのでリピートしますが、この品質の違いは保管状態なのか?疑問です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらはロットによって生産地が異なり、その関係上土質が異なる場合がございます。
誠に申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする