イチゴ肥料

イチゴ肥料 - アミノール化学研究所イチゴ肥料 - アミノール化学研究所

イチゴは糖度がポイントです。甘くて美味しいイチゴづくりのためにバランスよく配合された肥料三要素に加えて、吸収されやすいアミノ酸を豊富に含みますので、ちょっぴりすっぱく新鮮でおいしいイチゴづくりがご家庭で手軽にお楽しみいただけます。

用途イチゴ。適合作物イチゴ仕様醗酵有機入肥料成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)5-5-5-1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30名称苦土有機入り粒状複合555号肥料の種類化成肥料登録保証生第(号)69251内容量1箱(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383617-
600
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする