曜日別特売

カルシウムくだ菜

カルシウムくだ菜 - アミノール化学研究所
(1件のレビュー)

カルシウム液の手軽なスプレータイプです。不足しがちなカルシウムをシュシュと補給!カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの希釈液肥です。

用途トマト、メロン、白菜、キャベツなど。適合作物トマト、メロン、白菜、キャベツ仕様即効性葉面散布剤スプレータイプ成分(カルシウム-クド-窒素-カリ-ホウ素-マンガン-鉄-銅-モリブデン-亜鉛-コバルト)8.0-0.5-0.1-0.1-0.5-0.1-0.1-0.01-0.01-0.01-0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×225内容量1本(480cc)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383635-
1,090
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383635
2017-07-14
用途: 大型プランターで育てているミニトマトに、しり腐れ病が多発。この対策のために購入。
その他業種

しり腐れ病が発生している部位を中心に、果実や葉に散布し4日ほど経過したが、現時点で新たな病変は出ていない。カルシゥム摂取障害に対する応急処置としては効果があったものと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする