曜日別特売

きく肥料

きく肥料 - アミノール化学研究所きく肥料 - アミノール化学研究所
(1件のレビュー)

菊の養分吸収率に合わせてブレンドされた肥料三要素と、葉の葉緑素を増すマグネシウム及び、吸収されやすいアミノ酸を豊富に含みます。特にアミノ酸プロリンは、花芽形成、開花促進、花勢強化に効果が期待できるほか、アミノ酸は日照不足・低温・長雨などの悪条件下でも菊に吸収されやすくなるので素晴らしい菊作りが楽しめます。

用途菊。適合作物仕様醗酵有機入肥料成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)5-5-5-1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30名称苦土有機入り粒状複合555肥料の種類化成肥料登録保証生第69251号内容量1箱(400g)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383644-
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383644
2022-08-09
用途: 植栽手入れ
医療・福祉・介護関連業

扱っているところが少ないので、まとめて購入しました。日陰で弱っていたものを元気にすることはできませんでしたが、日向にある鉢はすごい勢いで葉が出てきました。このまま花芽もどんどんつけば最高なんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする