サツキ肥料

サツキ肥料 - アミノール化学研究所サツキ肥料 - アミノール化学研究所
(2件のレビュー)

有機主体の肥料三要素と、葉の葉緑素を増し花をつくるリンサン効果をたかめる苦土を配合したサツキ類専用有機入肥料です。豊富に含まれるアミノ酸は日照不足や低温時にもサツキ類によく吸収され、花の精力を強めますので、どなたにもすばらしい花づくりがお楽しみいただけます。

用途サツキ。適合作物サツキ仕様醗酵有機入肥料成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)6-9-7-1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30名称苦土有機入り複合697肥料の種類化成肥料登録保証生第(号)104121内容量1箱(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383653-
600
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383653
2022-09-08
用途: 定期的な手入れ

粒剤でとても使いやすく日々利用しています。毎年の開花が楽しみです。

対象商品 : 88383653
2019-09-23
用途: 10年以上この肥料を使っています、貴社にあることを知り秋の追肥のため使用する
その他業種

この肥料で来年もきっと良い花を咲かせてくれることを期待してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする